Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großraum-Falttürenschrank,HxBxT 1000x1200x500mm,2xStahlboden,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
405093-0024
405093-0024
405093-0024
Artikel-Nr.:
     827-405093-0024
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     39392-120-500
EAN/GTIN:
     4055479619945
Suchbegriffe:
Falttür-Schrank
Falttüren-Schrank
Falttürenschrank
Falttürschrank
Großraum-Falttürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1200 x 500 mm
  • Stahlblechkonstruktion, verschweißt
  • Falttür
  • Türöffnungswinkel 110 °
  • 2 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 80 kg
  • Im Raster von 17 mm verstellbar
  • mit Drehgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 405093-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 405093-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 405093-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 405093-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 405093-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 405093-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 887945-0001 Stahlboden, f. Großraum-Falttürenschrank, BxT 1200x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl verzinkt, zinkgelb RAL 1018
  • 887945-0002 Stahlboden, f. Großraum-Falttürenschrank, BxT 1200x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl verzinkt, reinorange RAL 2004
  • 887945-0003 Stahlboden, f. Großraum-Falttürenschrank, BxT 1200x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl verzinkt, feuerrot RAL 3000
  • 887945-0004 Stahlboden, f. Großraum-Falttürenschrank, BxT 1200x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl verzinkt, rubinrot RAL 3003
  • 887945-0005 Stahlboden, f. Großraum-Falttürenschrank, BxT 1200x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl verzinkt, enzianblau RAL 5010
  • 887945-0006 Stahlboden, f. Großraum-Falttürenschrank, BxT 1200x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl verzinkt, lichtblau RAL 5012
  • 887945-0007 Stahlboden, f. Großraum-Falttürenschrank, BxT 1200x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl verzinkt, resedagrün RAL 6011
  • 887945-0008 Stahlboden, f. Großraum-Falttürenschrank, BxT 1200x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl verzinkt, anthrazitgrau RAL 7016
  • 887945-0009 Stahlboden, f. Großraum-Falttürenschrank, BxT 1200x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl verzinkt, lichtgrau RAL 7035
  • 887945-0010 Stahlboden, f. Großraum-Falttürenschrank, BxT 1200x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl verzinkt, tiefschwarz RAL 9005
  • 887945-0011 Stahlboden, f. Großraum-Falttürenschrank, BxT 1200x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl verzinkt, reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Mehrzweckschrank, Schrank aus Stahl, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Großraumschrank, Falttür-Schrank, Schrank mit Falttüren, Falttüren-Schrank, Falttürschrank, Falttürenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Universalschrank
Türtyp:
Falttür
Höhe:
1000 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
80 kg
elektrisch leitend:
nein
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Türöffnungswinkel:
110 °
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Höhenverstellraster Ebene:
17 mm
Oberfläche Boden:
verzinkt
Mitteltrennwand:
nein
abschließbar:
ja
Griff:
Drehgriff
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
46 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: pavoy falttürenschrank, falttüren schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Mehrzweckschrank, Schrank aus Stahl, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Großraumschrank, Schrank mit Falttüren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,95*
€ 438,05*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 411,45*
€ 495,17*
Lager 827
22
Frei Haus
ab € 425,55*
€ 509,05*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,05*
€ 605,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,02*
€ 595,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,62*
€ 583,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,07*
€ 564,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,55*
€ 506,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 147,99*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-008-735
ab € 19,88*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010-735
ab € 22,65*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012-735
ab € 25,65*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-024-735
ab € 31,74*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-026-735
ab € 35,31*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-028-735
ab € 39,34*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 19,31*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 19,31*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 19,31*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 19,31*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 19,33*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 19,29*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 19,31*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 19,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.