Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großraum-Falttürenschrank,HxBxT 1950x1200x600mm,4xStahlboden,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
405101-0024
405101-0024
405101-0024
Artikel-Nr.:
     827-405101-0024
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     39393-120-600
EAN/GTIN:
     4055479629951
Suchbegriffe:
Falttür-Schrank
Falttüren-Schrank
Falttürenschrank
Falttürschrank
Großraum-Falttürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1200 x 600 mm
  • Stahlblechkonstruktion, verschweißt
  • Falttür
  • Türöffnungswinkel 110 °
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 80 kg
  • Im Raster von 17 mm verstellbar
  • mit Drehgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 405101-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 405101-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 405101-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 405101-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 405101-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 405101-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 887956-0001 Stahlboden, f. Großraum-Falttürenschrank, BxT 1200x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl verzinkt, zinkgelb RAL 1018
  • 887956-0002 Stahlboden, f. Großraum-Falttürenschrank, BxT 1200x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl verzinkt, reinorange RAL 2004
  • 887956-0003 Stahlboden, f. Großraum-Falttürenschrank, BxT 1200x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl verzinkt, feuerrot RAL 3000
  • 887956-0004 Stahlboden, f. Großraum-Falttürenschrank, BxT 1200x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl verzinkt, rubinrot RAL 3003
  • 887956-0005 Stahlboden, f. Großraum-Falttürenschrank, BxT 1200x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl verzinkt, enzianblau RAL 5010
  • 887956-0006 Stahlboden, f. Großraum-Falttürenschrank, BxT 1200x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl verzinkt, lichtblau RAL 5012
  • 887956-0007 Stahlboden, f. Großraum-Falttürenschrank, BxT 1200x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl verzinkt, resedagrün RAL 6011
  • 887956-0008 Stahlboden, f. Großraum-Falttürenschrank, BxT 1200x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl verzinkt, anthrazitgrau RAL 7016
  • 887956-0009 Stahlboden, f. Großraum-Falttürenschrank, BxT 1200x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl verzinkt, lichtgrau RAL 7035
  • 887956-0010 Stahlboden, f. Großraum-Falttürenschrank, BxT 1200x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl verzinkt, tiefschwarz RAL 9005
  • 887956-0011 Stahlboden, f. Großraum-Falttürenschrank, BxT 1200x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl verzinkt, reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Mehrzweckschrank, Schrank aus Stahl, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Großraumschrank, Falttür-Schrank, Schrank mit Falttüren, Falttüren-Schrank, Falttürschrank, Falttürenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Universalschrank
Türtyp:
Falttür
Höhe:
1950 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
600 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
80 kg
elektrisch leitend:
nein
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Türöffnungswinkel:
110 °
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Höhenverstellraster Ebene:
17 mm
Oberfläche Boden:
verzinkt
Mitteltrennwand:
nein
abschließbar:
ja
Griff:
Drehgriff
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
89 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: falttüren schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Mehrzweckschrank, Schrank aus Stahl, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Großraumschrank, Schrank mit Falttüren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 511,95*
€ 600,01*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 602,78*
€ 698,69*
Lager 827
20 Tage
18
Frei Haus
ab € 619,33*
€ 716,55*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,55*
€ 852,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,07*
€ 848,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,37*
€ 828,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,32*
€ 797,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,33*
€ 737,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 148,70*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-008-735
ab € 19,81*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010-735
ab € 22,66*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012-735
ab € 25,68*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-024-735
ab € 31,67*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-026-735
ab € 35,39*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-028-735
ab € 39,33*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-011
ab € 22,02*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-011
ab € 22,03*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-011
ab € 22,00*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-011
ab € 22,02*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-011
ab € 22,04*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-011
ab € 22,01*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-011
ab € 22,00*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-011
ab € 21,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.