Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlboden,f. Großraum-Falttürenschrank,BxT 1500x500mm,Tragl. 80kg,Stahl verzinkt,RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
405110-0007
405110-0007
Artikel-Nr.:
     827-405110-0007
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31310-Z10-025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falttür-Schrank
Falttüren-Schrank
Falttürenschrank
Falttürschrank
Stahlboden für Großraum-Falttürenschrank
  • Breite x Tiefe 1500 x 500 mm
  • Traglast 80 kg
  • Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 405110-0001 zinkgelb RAL 1018
  • 405110-0002 reinorange RAL 2004
  • 405110-0003 feuerrot RAL 3000
  • 405110-0004 rubinrot RAL 3003
  • 405110-0005 enzianblau RAL 5010
  • 405110-0006 lichtblau RAL 5012
  • 405110-0007 resedagrün RAL 6011
  • 405110-0008 anthrazitgrau RAL 7016
  • 405110-0009 lichtgrau RAL 7035
  • 405110-0010 tiefschwarz RAL 9005
  • 405110-0011 reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Mehrzweckschrank, Schrank aus Stahl, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Großraumschrank, Falttür-Schrank, Schrank mit Falttüren, Falttüren-Schrank, Falttürschrank, Einlegeboden, Fachboden, Falttürenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
für Schranktyp:
Universalschrank
Breite:
1500 mm
Tiefe:
500 mm
Traglast Fachboden:
80 kg
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt
Gewicht:
5.4 kg
Farbe:
resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: pavoy falttürenschrank, falttüren schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Mehrzweckschrank, Schrank aus Stahl, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Großraumschrank, Schrank mit Falttüren, Einlegeboden, Fachboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-025
ab € 29,43*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-025
ab € 29,23*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-025
ab € 29,20*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-025
ab € 29,38*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-025
ab € 29,24*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-025
ab € 29,19*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-025
ab € 29,19*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-025
ab € 29,33*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-025
ab € 29,16*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-025
ab € 23,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.