Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank,HxBxT 1950x1200x500mm,4xStahlboden,Druckzylinderschloss,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
405202-0041
405202-0041
Artikel-Nr.:
     827-405202-0041
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2059-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1200 x 500 mm
  • Stahlblechkonstruktion
  • Doppel-Schiebetür
  • leiser Lauf durch Kunststoffschienen und Spezialrollen
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 70 kg
  • Im Raster von 15 mm verstellbar
  • mit Bügelgriff
  • verschließbar mit Druckzylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit Einbrennlackierung
  • Front mit Einbrennlackierung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahr(e) Garantie

Varianten:

  • 405202-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 405202-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 405202-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 405202-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 405202-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 405213 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, BxT 1200x500 mm, Tragl. 70 kg, Stahl verzinkt

Suchbegriffe:
Fächerschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schiebetür-Schrank, Stahlschrank, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Schiebetüren, Material- und Schubladenschrank, Universalschrank, Universal Schrank, Schiebetürenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
ERGO
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Werkstattschrank
elektrisch leitend:
nein
Türtyp:
Doppel-Schiebetür
Höhe:
1950 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
70 kg
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Schließsystem:
Druckzylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Höhenverstellraster Ebene:
15 mm
Oberfläche Boden:
verzinkt
Mitteltrennwand:
nein
abschließbar:
ja
Griff:
Bügelgriff
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahr(e)
Gewicht:
104.40214387 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
schwarzgrau RAL 7021
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank, Fächerschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Stahlschrank, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Schiebetüren, Material- und Schubladenschrank, Universalschrank, Universal Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 804,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,73*
€ 957,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,23*
€ 954,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,88*
€ 932,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,05*
€ 894,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,47*
€ 821,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Christmann&Pfeiffer
2059-80
€ 38,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.