Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank,HxBxT 1950x1600x400mm,8xStahlboden,Mitteltrennwand,Druckzylinderschloss,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
405207-0041
405207-0041
Artikel-Nr.:
     827-405207-0041
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2149-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1600 x 400 mm
  • Stahlblechkonstruktion
  • Doppel-Schiebetür
  • leiser Lauf durch Kunststoffschienen und Spezialrollen
  • 8 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 70 kg
  • Im Raster von 15 mm verstellbar
  • mit Mitteltrennwand
  • mit Bügelgriff
  • verschließbar mit Druckzylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit Einbrennlackierung
  • Front mit Einbrennlackierung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 405207-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 405207-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 405207-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 405207-0040 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 405207-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 405207-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Fächerschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schiebetür-Schrank, Stahlschrank, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Schiebetüren, Material- und Schubladenschrank, Universalschrank, Universal Schrank, Schiebetürenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
ERGO
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Werkstattschrank
elektrisch leitend:
nein
Türtyp:
Doppel-Schiebetür
Höhe:
1950 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
400 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
8 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
70 kg
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Schließsystem:
Druckzylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Höhenverstellraster Ebene:
15 mm
Oberfläche Boden:
verzinkt
Mitteltrennwand:
ja
abschließbar:
ja
Griff:
Bügelgriff
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
94.96 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
schwarzgrau RAL 7021
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank, Fächerschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Stahlschrank, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Schiebetüren, Material- und Schubladenschrank, Universalschrank, Universal Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 840,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 970,83*
€ 1.155,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 901,58*
€ 1.072,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 867,17*
€ 1.031,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 840,75*
€ 1.000,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2149-00
ab € 839,49*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2149-00
ab € 833,78*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2149-00
ab € 840,15*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2149-00
ab € 834,75*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2149-00
ab € 834,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.