Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal,HxBxT 1950x930x400mm,4xStahlboden,5 OH,Korpus RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
406388-0003
406388-0003
406388-0003
Artikel-Nr.:
     827-406388-0003
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9160-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Büroregal
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 930 x 400 mm
  • Fachbodentraglast 70 kg
  • Leicht zugänglicher Stauraum für Akten und Arbeitsunterlagen auf 5 Ordnerhöhen
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden im Raster von 15 mm verstellbar
  • Konstruktion aus Stahlblech mit Einbrennlackierung
  • Ebenen in Korpusfarbe
  • mit GS-Zeichen
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 406388-0001 Korpus lichtblau RAL 5012
  • 406388-0002 Korpus schwarzgrau RAL 7021
  • 406388-0003 Korpus lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Schrank, Aktenschrank, Mehrzweckschrank, Regalschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Stahlschrank, Universal-Schrank, Schrankregal, Schrankkombination, Metallschrank, Archiv-Schrank, Büroschrank, Büro-Schranksystem, Ablageschrank, Universalschrank, Universal Schrank, Regalwand

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
ERGO
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Büroregal
Material:
Stahlblech
Höhe:
1950 mm
Breite:
930 mm
Tiefe:
400 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Höhenverstellraster Ebene:
15 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Traglast Fachboden:
70 kg
Rückwand Konstruktion:
geschlossen
Regal Ausstattung:
Böden
Ordnerhöhen:
5 Stück
Nutzung:
einseitig
Oberfläche Boden:
lackiert
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Zertifizierung:
GS
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
43.46 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal lichtgrau, aktenregal, aktenregal stahl, Schrank, Aktenschrank, Mehrzweckschrank, Regalschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Stahlschrank, Universal-Schrank, Schrankregal, Schrankkombination, Metallschrank, Archiv-Schrank, Büroschrank, Büro-Schranksystem, Ablageschrank, Universalschrank, Universal Schrank, Regalwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 332,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,40*
€ 481,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,65*
€ 473,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,48*
€ 452,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,29*
€ 441,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,58*
€ 395,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9160-000
ab € 333,71*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9160-000
ab € 334,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.