Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägdach-Aufsatz,f. Garderobenschrank,4 Abt.,Breite 300 mm,Farbe RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
407736-0005
407736-0005
Artikel-Nr.:
     827-407736-0005
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8504-40/42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abteilschrank
Fächerschrank
Garderobenschrank
Kleiderschrank
Schrägdach-Aufsatz für Garderobenschrank
  • 4 Abteil(e)

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 407736-0011 Breite 300 mm, Farbe rubinrot RAL 3003
  • 407736-0003 Breite 300 mm, Farbe lichtblau RAL 5012
  • 407736-0005 Breite 300 mm, Farbe schwarzgrau RAL 7021
  • 407736-0007 Breite 300 mm, Farbe lichtgrau RAL 7035
  • 407736-0009 Breite 300 mm, Farbe vulkangrau RDS 000 50 00
  • 407736-0012 Breite 400 mm, Farbe rubinrot RAL 3003
  • 407736-0004 Breite 400 mm, Farbe lichtblau RAL 5012
  • 407736-0006 Breite 400 mm, Farbe schwarzgrau RAL 7021
  • 407736-0008 Breite 400 mm, Farbe lichtgrau RAL 7035
  • 407736-0010 Breite 400 mm, Farbe vulkangrau RDS 000 50 00

Suchbegriffe:
Abteilschrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Kleiderspind, Sitzbankschrank, Umkleideschrank mit Sitzbank, Schrägdach für Schließfach, Spinddach, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Evolo
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Garderobenschrank
Abteile:
4 Stück
Gewicht:
7.57 kg
Breite:
300 mm
Farbe:
schwarzgrau RAL 7021
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,07*
€ 182,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,75*
€ 180,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,50*
€ 170,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,21*
€ 166,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,44*
€ 143,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Christmann&Pfeiffer
8504-40/42
ab € 117,39*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8504-40/42
ab € 120,29*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8504-40/42
ab € 120,43*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8504-40/42
ab € 120,58*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8504-40/42
ab € 120,43*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8504-40/42
ab € 120,43*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8504-40/42
ab € 120,51*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8504-40/42
ab € 120,37*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8504-40/42
ab € 120,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.