Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne,f. 2x200l Fass,Auffangvol. 215l,HxBxT 365x1200x800mm,m. Gitterrost,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
407819
407819
Artikel-Nr.:
     827-407819
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     WM-2/200
EAN/GTIN:
     4052462022546
Suchbegriffe:
Auffang-Palette
Auffangpalette
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Auffangwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • für 2 x 200-Liter-Fass
  • Auffangvolumen 215 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 365 x 1200 x 800 mm
  • mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen

Suchbegriffe:
Fasslagerung, Wanne, Wasserschutz-Palette, Gefahrstofflagerung, Umweltschutz, Auffangwanne, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Kapazität:
2 x 200-Liter-Fass
Auffangvolumen:
215 l
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
365 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
800 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Auffangwanne Ausstattung:
Gitterrost
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
unterfahrbar:
ja
Unterfahrhöhe:
100 mm
stapelbar:
nein
fahrbar:
nein
Gewicht:
72 kg
Weitere Suchbegriffe: Kleingebindewanne, Regal-Bodenwanne, Fasswanne, auffangwanne verzinkt 215l, auffang palette, fasswanne verzinkt, Fasslagerung, Wanne, Wasserschutz-Palette, Gefahrstofflagerung, Umweltschutz, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,61*
€ 296,59*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,33*
€ 297,93*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,21*
€ 310,76*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,87*
€ 311,77*
Lager 827
18
Frei Haus
ab € 296,82*
€ 345,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,78*
€ 411,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,66*
€ 404,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,78*
€ 379,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,75*
€ 373,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,82*
€ 353,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
740067
ab € 289,75*
Ähnlich
Eurokraft
740066
ab € 210,70*
Ähnlich
Eurokraft
740068
ab € 196,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.