Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerregal,Anbaufeld,HxBxT 1850x752x304mm,Fachlast 80kg,5xStahlboden,einseitig,Ständer verzinkt,Ebenen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
439955
439955
Artikel-Nr.:
     827-439955
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212116113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Lagerregal - Anbaufeld
  • Schraubsystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 752 x 304 mm
  • Feldlast 600 kg / Fachlast 80 kg
  • Fach Breite x Tiefe 750 x 300 mm
  • 5 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Ebenen mit Anschlagkante und Sicherheitskantung
  • Nutzung einseitig
  • Hohe Stabilität in Längs- und Tiefenrichtung
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Anbauregal mit 2 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Montagehinweis: die Verbindung von Stützpfosten und Fachböden erfolgt durch Fixwinkel mit integriertem Gewinde und Linsenkopfschrauben

Zubehör:

  • 440342 Fachboden, f. Lagerregal, BxT 750x300 mm, Fachl. 80 kg, verzinkt

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Schraubregal, Werkstatt-Regal, Leichte Schraubregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
META
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Lagerregal
Regalsystem:
Schraubsystem
Regalfeld:
Anbaufeld
Material:
Stahl
Höhe:
1850 mm
Breite:
752 mm
Tiefe:
304 mm
Fachlast:
80 kg
Feldlast:
600 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
5 Stück
Fachbreite:
750 mm
Fachtiefe:
300 mm
Böden / Ebenen Ausstattung:
Anschlagkante // Sicherheitskantung
Nutzung:
einseitig
Regal Ausstattung:
Böden
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Längs-/Tiefenrichtung
Farbe Ausführung:
verzinkt
Lieferumfang:
Anbauregal mit 2 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Gewicht:
13.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, anbauregal, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Werkstatt-Regal, Leichte Schraubregal, Werkstattregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,90*
€ 99,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
META
4026212116236
ab € 10,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.