Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden,f. Lagerregal,BxT 1250x300mm,Fachl. 80kg,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
440364
440364
Artikel-Nr.:
     827-440364
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212116595
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden Schraubregal
Schraubregalboden
Zusatzboden Schraubregal
Fach-Boden
Fachboden für Lagerregal
  • Breite x Tiefe 1250 x 300 mm
  • Für eine Fachlast von 80 kg
  • Schraubsystem
  • Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Schraubregal, Werkstatt-Regal, Leichte Schraubregal, Fachboden

Weitere Informationen:
Marke:
META
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalsystem:
Schraubsystem
Regalfeld:
Bauteil
Bauteil:
Fachboden
Regalzubehör:
Boden
für Regaltyp:
Lagerregal
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Breite:
1250 mm
Tiefe:
300 mm
Fachlast:
80 kg
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Gewicht:
4.691 kg
Weitere Suchbegriffe: Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden stahl, fachboden, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Schraubregal, Werkstatt-Regal, Leichte Schraubregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.