Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerregal,Anbaufeld,HxBxT 1850x1002x304mm,Fachlast 80kg,5xStahlboden,einseitig,Ständer RAL7035,Ebenen RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
440411
440411
Artikel-Nr.:
     827-440411
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212084771
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Lagerregal - Anbaufeld
  • Schraubsystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1002 x 304 mm
  • Feldlast 600 kg / Fachlast 80 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1000 x 300 mm
  • 5 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Ebenen mit Anschlagkante und Sicherheitskantung
  • Nutzung einseitig
  • Hohe Stabilität in Längs- und Tiefenrichtung
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Lieferumfang: Anbauregal mit 2 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Montagehinweis: die Verbindung von Stützpfosten und Fachböden erfolgt durch Fixwinkel mit integriertem Gewinde und Linsenkopfschrauben

Zubehör:

  • 440659 Fachboden, f. Lagerregal, BxT 1000x300 mm, Fachl. 80 kg, Stahl, lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Schraubregal, Werkstatt-Regal, Leichte Schraubregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
META
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Lagerregal
Regalsystem:
Schraubsystem
Regalfeld:
Anbaufeld
Material:
Stahl
Höhe:
1850 mm
Breite:
1002 mm
Tiefe:
304 mm
Fachlast:
80 kg
Feldlast:
600 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
5 Stück
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
300 mm
Böden / Ebenen Ausstattung:
Anschlagkante // Sicherheitskantung
Nutzung:
einseitig
Regal Ausstattung:
Böden
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt // pulverbeschichtet
Oberfläche Ständer:
verzinkt // pulverbeschichtet
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Längs-/Tiefenrichtung
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ständer:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ausführung:
lichtgrau // RAL7035
Lieferumfang:
Anbauregal mit 2 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Gewicht:
17.418 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, anbauregal, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Werkstatt-Regal, Leichte Schraubregal, Werkstattregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,25*
€ 156,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,69*
€ 154,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,52*
€ 149,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,28*
€ 143,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,57*
€ 123,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
META
4026212133547
ab € 22,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.