Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Transportkiste,HxLxB 410x588x388mm,73l,Wände geschlossen,Boden geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
471029
471029
471029
471029
471029
Artikel-Nr.:
     827-471029
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     10159923
EAN/GTIN:
     4260257920742
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Alu-Transportkiste
  • Höhe x Länge x Breite 410 x 588 x 388 mm
  • Höhe x Länge x Breite innen 380 x 553 x 353 mm
  • Inhalt 73 l
  • Im Euromaß
  • in alu-natur
  • Wände geschlossen
  • Boden geschlossen
  • Scharnierdeckel, komplett abnehmbar, mit Gummidichtung und Gurtbändern
  • mit Hebel-Spannverschluss
  • mit Stapelrand

Zubehör:

  • 492889 Trennwand, f. Transportkiste 73 l, LxB 338x250 mm, Stärke 1,5 mm, Alu
  • 492925 Trennwandführung, f. Transportkiste, PP
  • 492936 Zylinderschloss, f. Transportkiste Inhalt 42-239 l, Aufpreis

Suchbegriffe:
Alu-Box, Alu-Koffer, Alu-Stapelkiste, Alu-Transportkiste, Lagerbehälter, Stapelkiste aus Alu, Transportkiste aus Alu, Werkzeugkiste, Blechbox, Blechkiste, Allzweckbox, Alubox, Alukiste, Metallkiste, Stahlkiste

Weitere Informationen:
Marke:
Gmöhling
Behältertyp:
Transportbehälter
Euronorm:
ja
Inhalt:
73 l
Material:
Aluminium
Höhe:
410 mm
Innenhöhe:
380 mm
Länge:
588 mm
Innenlänge:
553 mm
Breite:
388 mm
Breite innen:
353 mm
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Scharnierdeckel
Deckel Funktion:
komplett abnehmbar
Deckel Ausstattung:
Gummidichtung, Gurtbänder
Schließsystem:
Hebel-Spannverschluss
stapelbar:
ja
stapelbar durch:
Stapelrand
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Lebensmittelgeeignet:
nein
Gefahrstoffeignung:
nein
nestbar:
nein
Farbe:
alu-natur
unterfahrbar:
nein
Set:
nein
Gewicht:
5.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Alukiste, Metallkiste, Stapelbehälter, Transport-Box, Transportbox, transportbox alu, transportbox, Alu-Box, Alu-Koffer, Alu-Stapelkiste, Alu-Transportkiste, Lagerbehälter, Stapelkiste aus Alu, Transportkiste aus Alu, Werkzeugkiste, Blechbox, Blechkiste, Allzweckbox, Alubox, Stahlkiste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,52*
€ 179,16*
Lager 827
23
Frei Haus
ab € 154,01*
€ 181,19*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,95*
€ 191,02*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,19*
€ 215,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,07*
€ 214,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,52*
€ 210,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,51*
€ 207,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,01*
€ 183,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gmöhling Transportgeräte
45158901
ab € 22,75*
Zubehör
Gmöhling Transportgeräte
45150001
ab € 17,09*
Zubehör
Gmöhling Transportgeräte
45031001
ab € 15,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.