Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenregal,Anbaufeld,HxBxT 1850x1002x604mm,Fachlast 80kg,6xStahlboden,6 OH,beidseitig,Ständer verzinkt,Ebenen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
488928
488928
488928
Artikel-Nr.:
     827-488928
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212075991
EAN/GTIN:
     4026212075991
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Aktenregal - Anbaufeld
  • Geeignet für Archivräume
  • Schraubsystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1002 x 604 mm
  • Feldlast 600 kg / Fachlast 80 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1000 x 600 mm
  • 6 Ebene(n) mit Böden aus Qualitätsstahlblech / 6 Ordnerhöhen
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Ebenen mit hinterer Anschlagkante gegen das Herausfallen von Ordnern
  • M-förmige Längskanäle mit 5-facher Abkantung sorgen für eine hohe Stabitlität und Sicherheit gegen Verletzungen
  • Nutzung beidseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Anbauregal mit 2 Stützpfosten mit Stahlfüßen, Montagezubehör, Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (21) bestätigt
  • 5 Jahre Garantie
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
  • Montagehinweis: die Verbindung von Stützpfosten und Fachböden erfolgt durch Fixwinkel mit integriertem Gewinde und Linsenkopfschrauben

Zubehör:

  • 726174 Aktenregal, Anbaufeld, HxBxT 1850x752x600 mm, Fachlast 80 kg, 6xStahlboden, 6 OH, beidseitig, Ständer verzinkt, Ebenen verzinkt

Suchbegriffe:
Aktenregal, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Schraubregal, Archiv-Schraubregal, Akten-Schraubregal, Archivregal, Aktenrollregal

Weitere Informationen:
Marke:
META
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Aktenregal
Regalsystem:
Schraubsystem
Regalfeld:
Anbaufeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Archivräume
Höhe:
1850 mm
Breite:
1002 mm
Tiefe:
604 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
6 Stück
Ordnerhöhen:
6 Stück
Fachlast:
80 kg
Böden- / Ebenentyp:
Stahlblechboden
Böden / Ebenen Ausstattung:
Anschlagkante
Böden / Ebenen Stabilität:
M-förmige Längskanäle // Sicherheitskantung
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
beidseitig
Material:
Stahl
Regal Ausstattung:
Böden
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
600 mm
Feldlast:
600 kg
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Lieferumfang:
Anbauregal mit 2 Stützpfosten mit Stahlfüßen, Montagezubehör
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
28.888 kg
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, aktenregal meta af, aktenregal, meta aktenregal, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Schraubregal, Archiv-Schraubregal, Akten-Schraubregal, Aktenrollregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,77*
€ 292,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,31*
€ 288,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,82*
€ 274,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,96*
€ 272,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,78*
€ 235,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
META
4026212116205
ab € 177,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.