Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden,f. Steckregal,BxT 1000x600mm,Fachl. 80kg,m. Längskanal,Sicherheitskantung,Stahl,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
489079
489079
Artikel-Nr.:
     827-489079
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212133783
EAN/GTIN:
     4026212133783
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Fachboden für Steckregal
  • Breite x Tiefe 1000 x 600 mm
  • Für eine Fachlast von 80 kg
  • Ausgestattet mit Längskanal und Sicherheitskantung
  • Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Suchbegriffe:
Aktenregal, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Steckregal, Archiv-Steckregal, Akten-Steckregal, Fachboden, Archivregal

Weitere Informationen:
Marke:
META
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalfeld:
Bauteil
Bauteil:
Fachboden
Regalzubehör:
Boden
für Regaltyp:
Steckregal
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Breite:
1000 mm
Fachbreite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Fachtiefe:
600 mm
Fachlast:
80 kg
Böden / Ebenen Ausstattung:
Längskanal und Sicherheitskantung
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ausführung:
lichtgrau // RAL7035
Gewicht:
4.631 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.