Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand,f. Transportkiste 156l,LxB 538x250mm,Stärke 1,5mm,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
492903
492903
492903
Artikel-Nr.:
     827-492903
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     45158902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trennwand Aluminiumbox
Trennwand-Set Aluminiumbox
Trennwand-System Aluminiumbox
Trennwandset Aluminiumbox
Trennwand
  • für Transportkiste 156 l
  • Länge x Breite 538 x 250 mm
  • Stärke 1,5 mm
  • aus Aluminium

Suchbegriffe:
Alu-Box, Alu-Koffer, Alu-Stapelkiste, Alu-Transportkiste, Lagerbehälter, Stapelkiste aus Alu, Transportkiste aus Alu, Werkzeugkiste, Blechbox, Blechkiste

Weitere Informationen:
Marke:
Gmöhling
Behältertyp:
Zubehör
für Behältertyp:
Transportkiste
Länge:
538 mm
Breite:
250 mm
Stärke:
1.5 mm
für Behälter:
156 l
Material:
Aluminium
Gewicht:
0.5 kg
Weitere Suchbegriffe: trennwand aluminiumbox, Alu-Box, Alu-Koffer, Alu-Stapelkiste, Alu-Transportkiste, Lagerbehälter, Stapelkiste aus Alu, Transportkiste aus Alu, Werkzeugkiste, Blechbox, Blechkiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.