Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter,1500l,HxBxT 1040x1840x1430mm,GFK,grün,Deckel orange,Wände m. Eingriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
500368
500368
500368
500368
500368
Artikel-Nr.:
     827-500368
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7444
EAN/GTIN:
     4052886108291
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
  • Beständig gegen Korrosion und UV-Strahlung
  • Inhalt 1500 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 1040 x 1840 x 1430 mm
  • Aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
  • Ausgestattet mit Klappdeckel
  • Behälter grün, Deckel orange
  • Wände geschlossen mit Entnahmeöffnung
  • Boden geschlossen
  • Mit offenem Deckel ineinander stapelbar
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Lagerbehälter, Streugutbox, Streugutkiste, Streuguthandling, Streugutbehälter, Rechteckbehälter, Kunststoffbehälter, Behälter für Streugut, Behälter aus Kunststoff, GFK-Streugutbehälter, Salzkiste, Streugutkasten, Streusandbox, Streusandkiste, Streusalzbox, Streusandbehälter, Streugutcontainer, Splittbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Außeneinrichtung:
Winterdienst
Winterdienst:
Streugut-Handling
Behältertyp:
Streugutbehälter
Inhalt:
1500 l
Höhe:
1040 mm
Breite:
1840 mm
Tiefe:
1430 mm
Form:
eckig
Material:
GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
Farbe:
grün
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Farbe Deckel:
orange
Euronorm:
nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Wand Ausstattung:
Entnahmeöffnung
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Lebensmittelgeeignet:
nein
Gefahrstoffeignung:
nein
Beständigkeit:
gegen Korrosion und UV-Strahlung
nestbar:
ja
unterfahrbar:
nein
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
72 kg
Weitere Suchbegriffe: Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, streugutbehälter cemo, streugutbehälter, Lagerbehälter, Streugutbox, Streugutkiste, Streuguthandling, Rechteckbehälter, Kunststoffbehälter, Behälter für Streugut, Behälter aus Kunststoff, GFK-Streugutbehälter, Salzkiste, Streugutkasten, Streusandbox, Streusandkiste, Streusalzbox, Streusandbehälter, Streugutcontainer, Splittbehälter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.163,81*
€ 1.296,13*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.446,52*
€ 1.582,52*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.455,88*
€ 1.582,52*
11 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.469,58*
€ 1.604,43*
Lager 827
18 Tage
22
Frei Haus
ab € 1.757,70*
€ 1.911,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.911,74*
€ 2.274,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.900,06*
€ 2.261,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.840,26*
€ 2.189,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.801,92*
€ 2.144,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.757,70*
€ 2.091,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.