Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter,2200l,HxBxT 1240x2130x1520mm,GFK,grau,Deckel orange,Wände m. Eingriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
500369
500369
500369
500369
500369
Artikel-Nr.:
     827-500369
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7440
EAN/GTIN:
     4052886109618
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
  • Beständig gegen Korrosion und UV-Strahlung
  • Inhalt 2200 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 1240 x 2130 x 1520 mm
  • Aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
  • Ausgestattet mit Klappdeckel
  • Behälter grau, Deckel orange
  • Wände geschlossen mit Entnahmeöffnung
  • Boden geschlossen
  • Mit offenem Deckel ineinander stapelbar
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Lagerbehälter, Streugutbox, Streugutkiste, Streuguthandling, Streugutbehälter, Rechteckbehälter, Kunststoffbehälter, Behälter für Streugut, Behälter aus Kunststoff, GFK-Streugutbehälter, Salzkiste, Streugutkasten, Streusandbox, Streusandkiste, Streusalzbox, Streusandbehälter, Streugutcontainer, Splittbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Außeneinrichtung:
Winterdienst
Winterdienst:
Streugut-Handling
Behältertyp:
Streugutbehälter
Inhalt:
2200 l
Höhe:
1240 mm
Breite:
2130 mm
Tiefe:
1520 mm
Form:
eckig
Material:
GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
Farbe:
grau
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Farbe Deckel:
orange
Euronorm:
nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Wand Ausstattung:
Entnahmeöffnung
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Lebensmittelgeeignet:
nein
Gefahrstoffeignung:
nein
Beständigkeit:
gegen Korrosion und UV-Strahlung
nestbar:
ja
unterfahrbar:
nein
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
94 kg
Weitere Suchbegriffe: Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, streugutbehälter cemo, streugutbehälter, Lagerbehälter, Streugutbox, Streugutkiste, Streuguthandling, Rechteckbehälter, Kunststoffbehälter, Behälter für Streugut, Behälter aus Kunststoff, GFK-Streugutbehälter, Salzkiste, Streugutkasten, Streusandbox, Streusandkiste, Streusalzbox, Streusandbehälter, Streugutcontainer, Splittbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.506,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.824,41*
€ 3.361,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.796,15*
€ 3.327,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.659,98*
€ 3.165,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.581,91*
€ 3.072,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.506,66*
€ 2.982,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.