Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewichtsausgleicher,Tragl. 6-10kg,m. Arretierungsfunktion,Seilzug 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
500379
500379
Artikel-Nr.:
     827-500379
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7231 0000 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Gewichtsausgleicher
  • Traglast 6 - 10 kg
  • mit Arretierungsfunktion
  • Seilzug Länge 2 m
  • Sicherheitstraghaken und Karabinerlasthaken
  • Gehäuse aus Kunststoff in orange
  • Absturzsicherung durch zusätzliche Kette
  • stufenlose Traglast- und Seillängeneinstellung
  • mit GS-Zeichen

Suchbegriffe:
Balancer, Federzug, Hebezeug

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Gewichtsausgleicher
Traglast:
6-10 kg
Arretierungsfunktion:
ja
Länge Seilzug:
2 m
Hakentyp:
Sicherheitstraghaken und Karabinerlasthaken
Material Gehäuse:
Kunststoff
Material:
Kunststoff
Farbe:
orange
Hebezeug Ausstattung:
Absturzsicherung durch zusätzliche Kette
Hebezeug Funktion:
stufenlose Traglast- und Seillängeneinstellung
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
3.6 kg
Weitere Suchbegriffe: federzug, Hebezeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,95*
€ 389,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,09*
€ 386,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,17*
€ 375,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,77*
€ 363,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,92*
€ 324,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.