Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mulden,48 Fächer,40 Trennwände,f. Front H 75mm,HxB 75x1023mm,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
500795
500795
Artikel-Nr.:
     827-500795
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     43456-Z39-006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Mulden
  • für Schubladenschrank
  • mit 48 Fächern
  • 40 Trennwände
  • passend für Fronthöhe 75 mm
  • Höhe x Breite 75 x 1023 mm
  • mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Schubladeneinsatz, Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit, Material- und Schubladenschrank, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial, Einsatzkasten

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis Plus
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Schubladenschrank
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Mulden
Höhe:
75 mm
Breite:
1023 mm
für Fronthöhe:
75 mm
Fächer Anzahl:
48 Stück
Trennwände Anzahl:
40 Stück
Mulden Anzahl:
8 Stück
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
6.75 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, schubladeneinsatz 75mm, schubladenschrank einteilungen, Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit, Material- und Schubladenschrank, Schubladen-Unterteilungsmaterial, Einsatzkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.