Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand,2 Längsteiler/3 Trennbleche,f. Front H 300/400mm,B 700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
501092
501092
Artikel-Nr.:
     827-501092
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     56233000
EAN/GTIN:
     7630022305277
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Einteilungen
Schubladenschrank Unterteilungsmate...
Trennwand
  • 2 Längsteiler + 3 Trennbleche
  • passend für Schubladenbreite 700 mm, Fronthöhe 300 / 400 mm
  • Breite 700 mm
  • für Schränke mit einer Breite von 800 mm

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladeneinsatz, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Trennwand
Breite:
700 mm
für Fronthöhe:
300-400 mm
für Schrankbreite:
800 mm
Schubladenbreite:
700 mm
Trennwände Anzahl:
2 Stück
Steckwände Anzahl:
3 Stück
Gewicht:
1.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladeneinsatz, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.