Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand,3 Längsteiler/4 Trennbleche,f. Front H 200/250mm,B 900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
501095
501095
Artikel-Nr.:
     827-501095
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     56276000
EAN/GTIN:
     7612641000887
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Einteilungen
Schubladenschrank Unterteilungsmate...
Trennwand
  • 3 Längsteiler + 4 Trennbleche
  • passend für Schubladenbreite 900 mm, Fronthöhe 200 / 250 mm
  • Breite 900 mm
  • für Schränke mit einer Breite von 1000 mm

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladeneinsatz, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Trennwand
Breite:
900 mm
für Fronthöhe:
200-250 mm
für Schrankbreite:
1000 mm
Schubladenbreite:
900 mm
Trennwände Anzahl:
3 Stück
Steckwände Anzahl:
4 Stück
Gewicht:
2.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladeneinsatz, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.