Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand,4 Längsteiler/5 Trennbleche,f. Front H 150mm,B 1100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
501097
501097
Artikel-Nr.:
     827-501097
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     56326000
EAN/GTIN:
     7612641000931
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Einteilungen
Schubladenschrank Unterteilungsmate...
schubladenschrank einteilungen
Trennwand
  • 4 Längsteiler + 5 Trennbleche
  • passend für Schubladenbreite 1100 mm, Fronthöhe 150 mm
  • Breite 1100 mm
  • für Schränke mit einer Breite von 1200 mm

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladeneinsatz, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Trennwand
Breite:
1100 mm
für Fronthöhe:
150 mm
für Schrankbreite:
1200 mm
Schubladenbreite:
1100 mm
Trennwände Anzahl:
4 Stück
Steckwände Anzahl:
5 Stück
Gewicht:
2.35 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladeneinsatz, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.