Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand,3 Längsteiler/8 Trennbleche,f. Front H 150mm,B 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
501102
501102
Artikel-Nr.:
     827-501102
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     56177000
EAN/GTIN:
     7630022305369
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Einteilungen
Schubladenschrank Unterteilungsmate...
Trennwand
  • 3 Längsteiler + 8 Trennbleche
  • passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 150 mm
  • Breite 500 mm
  • für Schränke mit einer Breite von 605 mm

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladeneinsatz, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Trennwand
Breite:
500 mm
für Fronthöhe:
150 mm
für Schrankbreite:
605 mm
Schubladenbreite:
500 mm
Trennwände Anzahl:
3 Stück
Steckwände Anzahl:
8 Stück
Gewicht:
2.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladeneinsatz, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 44,05*
€ 59,64*
Lager 827
21
1
Frei Haus
ab € 45,88*
€ 62,06*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 53,28*
€ 71,24*
52 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 34,38*
€ 71,29*
18 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 57,77656*
€ 75,23656*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.