Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand,8 Längsteiler/22 Trennbleche,f. Front H 150mm,B 1100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
501115
501115
Artikel-Nr.:
     827-501115
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     56320000
EAN/GTIN:
     7630022305482
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Einteilungen
Schubladenschrank Unterteilungsmate...
schubladenschrank einteilungen
Trennwand
  • 8 Längsteiler + 22 Trennbleche
  • passend für Schubladenbreite 1100 mm, Fronthöhe 150 mm
  • Breite 1100 mm
  • für Schränke mit einer Breite von 1205 mm

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladeneinsatz, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Trennwand
Breite:
1100 mm
für Fronthöhe:
150 mm
für Schrankbreite:
1205 mm
Schubladenbreite:
1100 mm
Trennwände Anzahl:
8 Stück
Steckwände Anzahl:
22 Stück
Gewicht:
6.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladeneinsatz, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,59*
€ 187,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,49*
€ 182,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,81*
€ 175,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,44*
€ 165,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,95*
€ 147,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.