Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten-Set,54 Kästen,f. Front H 75mm,B 1100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
501150
501150
Artikel-Nr.:
     827-501150
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     56304000
EAN/GTIN:
     7630022305567
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Einsatzkasten-Set
  • für Schubladenschrank
  • bestehend aus 54 Kästen, 42 x BxT 100x100 mm, 12 x BxT 100x200 mm
  • passend für Schubladenbreite 1100 mm, Fronthöhe 75 mm
  • Breite 1100 mm
  • für Schränke mit einer Breite von 1200 mm

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladeneinsatz, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial, Einsatzkasten

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Schubladenschrank
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Einsatzkasten-Set
Breite:
1100 mm
für Fronthöhe:
75 mm
für Schrankbreite:
1200 mm
Schubladenbreite:
1100 mm
Kasten-Anzahl x Größe:
42 x BxT 100x100 mm, 12 x BxT 100x200 mm
Einsatzkästen Anzahl:
54 Stück
Einsatzkästen 100x100 mm Anzahl:
42 Stück
Einsatzkästen 100x200 mm Anzahl:
12 Stück
Gewicht:
10.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, einsatzkasten thurmetall, einsatz kasten, schubladeneinsatz 75mm, Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladen-Unterteilungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,58*
€ 148,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,98*
€ 146,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,60*
€ 139,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,07*
€ 135,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,49*
€ 118,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.