Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten-Set,54 Kästen,f. Front H 100/125mm,B 1100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
501151
501151
501151
Artikel-Nr.:
     827-501151
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     56305000
EAN/GTIN:
     7630022305574
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Einsatzkasten-Set
  • für Schubladenschrank
  • bestehend aus 54 Kästen, 42 x BxT 100x100 mm, 12 x BxT 100x200 mm
  • passend für Schubladenbreite 1100 mm, Fronthöhe 100 / 125 mm
  • Breite 1100 mm
  • für Schränke mit einer Breite von 1200 mm

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladeneinsatz, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial, Einsatzkasten

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Schubladenschrank
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Einsatzkasten-Set
Breite:
1100 mm
für Fronthöhe:
100-125 mm
für Schrankbreite:
1200 mm
Schubladenbreite:
1100 mm
Kasten-Anzahl x Größe:
42 x BxT 100x100 mm, 12 x BxT 100x200 mm
Einsatzkästen Anzahl:
54 Stück
Einsatzkästen 100x100 mm Anzahl:
42 Stück
Einsatzkästen 100x200 mm Anzahl:
12 Stück
Gewicht:
16.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, einsatzkasten, Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladen-Unterteilungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,69*
€ 165,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,77*
€ 160,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,58*
€ 156,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,91*
€ 151,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,59*
€ 130,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.