Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten-Set,15 Kästen,f. Front H 50mm,B 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
501153
501153
Artikel-Nr.:
     827-501153
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     56162000
EAN/GTIN:
     7630022305581
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Einsatzkasten-Set
  • für Schubladenschrank
  • bestehend aus 15 Kästen, 15 x BxT 100x200 mm
  • passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 50 mm
  • Breite 500 mm
  • für Schränke mit einer Breite von 600 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladeneinsatz, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial, Einsatzkasten

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Schubladenschrank
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Einsatzkasten-Set
Breite:
500 mm
für Fronthöhe:
50 mm
für Schrankbreite:
600 mm
Schubladenbreite:
500 mm
Kasten-Anzahl x Größe:
15 x BxT 100x200 mm
Einsatzkästen Anzahl:
15 Stück
Einsatzkästen 100x200 mm Anzahl:
15 Stück
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, einsatzkasten thurmetall, einsatz kasten, einsatzkasten h.50mm, Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladen-Unterteilungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.