Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten-Set,21 Kästen,f. Front H 100/125mm,B 700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
501158
501158
Artikel-Nr.:
     827-501158
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     56214000
EAN/GTIN:
     7630022305635
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Einsatzkasten-Set
  • für Schubladenschrank
  • bestehend aus 21 Kästen, 21 x BxT 100x200 mm
  • passend für Schubladenbreite 700 mm, Fronthöhe 100 / 125 mm
  • Breite 700 mm
  • für Schränke mit einer Breite von 800 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladeneinsatz, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial, Einsatzkasten

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Schubladenschrank
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Einsatzkasten-Set
Breite:
700 mm
für Fronthöhe:
100-125 mm
für Schrankbreite:
800 mm
Schubladenbreite:
700 mm
Kasten-Anzahl x Größe:
21 x BxT 100x200 mm
Einsatzkästen Anzahl:
21 Stück
Einsatzkästen 100x200 mm Anzahl:
21 Stück
Gewicht:
6.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, einsatzkasten thurmetall, einsatz kasten, schubladeneinsatz 10 cm, Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladen-Unterteilungsmaterial
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,41*
€ 85,17*
Lager 827
12
Frei Haus
ab € 69,83*
€ 89,37*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 77,79*
€ 99,73*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 77,95264*
€ 99,83264*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,26*
€ 100,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,18*
€ 106,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.