Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten-Set,33 Kästen,f. Front H 75mm,B 1100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
501164
501164
Artikel-Nr.:
     827-501164
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     56307000
EAN/GTIN:
     7630022305680
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Einsatzkasten-Set
  • für Schubladenschrank
  • bestehend aus 33 Kästen, 33 x BxT 100x200 mm
  • passend für Schubladenbreite 1100 mm, Fronthöhe 75 mm
  • Breite 1100 mm
  • für Schränke mit einer Breite von 1200 mm

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladeneinsatz, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial, Einsatzkasten

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Schubladenschrank
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Einsatzkasten-Set
Breite:
1100 mm
für Fronthöhe:
75 mm
für Schrankbreite:
1200 mm
Schubladenbreite:
1100 mm
Kasten-Anzahl x Größe:
33 x BxT 100x200 mm
Einsatzkästen Anzahl:
33 Stück
Einsatzkästen 100x200 mm Anzahl:
33 Stück
Gewicht:
6.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, einsatzkasten, Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladen-Unterteilungsmaterial
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,34*
€ 104,29*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,27*
€ 109,47*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 64,84*
€ 109,57*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 91,53848*
€ 116,14848*
Lager 827
10
Frei Haus
ab € 98,57*
€ 124,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,73*
€ 148,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,72*
€ 147,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,80*
€ 138,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,83*
€ 134,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,57*
€ 117,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.