Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Rutschmatte,B 1100mm,BxT 1100x600mm,anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
501173
501173
Artikel-Nr.:
     827-501173
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     56608000
EAN/GTIN:
     7630022305741
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Anti-Rutschmatte
  • Passend für Schublade
  • passend für Schubladenbreite 1100 mm
  • Breite x Tiefe 1100 x 600 mm, Stärke 5 mm
  • für Schränke mit einer Breite von 1200 mm
  • In anthrazit

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladeneinsatz, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Schubladenschrank
Zubehör für:
Schublade
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Anti-Rutschmatte
Breite:
1100 mm
Tiefe:
600 mm
Stärke:
5 mm
für Schrankbreite:
1200 mm
Schubladenbreite:
1100 mm
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
0.6 kg
Weitere Suchbegriffe: thur metall antirutschmatte, anti rutsch-matte, Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladeneinsatz, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.