Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägersäule,Anbau links,H 1250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
501497
501497
Artikel-Nr.:
     827-501497
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.935.125.240
EAN/GTIN:
     4050413007147
Suchbegriffe:
Tragsäule Werkbankaufbauten
Werkbankaufbautentragsäule
Trägersäule
  • Anbau links
  • Höhe 1250 mm

Suchbegriffe:
Werkbank, Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbankaufbau, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, System Arbeitstisch

Weitere Informationen:
Marke:
Bedrunka + Hirth
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Höhe:
1250 mm
elektrisch leitend:
nein
Anbauseite:
links
Gewicht:
4.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbankaufbau, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, System Arbeitstisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,89*
€ 114,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.