Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwandaufbau komplett,f. Montagetisch,B 1500mm,m. Tragsäulen,Magnetwand,Lochplatte,Böden,Sichtlagerkästen,Licht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
501500
501500
501500
Artikel-Nr.:
     827-501500
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.900.15.340A
EAN/GTIN:
     4050413001466
Suchbegriffe:
Montagetisch
System-Montagetisch
Tragsäule Werkbankaufbauten
Werkbankaufbautentragsäule
Rückwandaufbau komplett für Montagetisch
  • Breite 1500 mm
  • Ausgestattet mit 2 Tragsäulen, Magnetwand, Lochplatte, 2 Böden, 20 Sichtlagerkästen und Licht

Suchbegriffe:
Werkbank, Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbankaufbau, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, System Arbeitstisch

Weitere Informationen:
Marke:
Bedrunka + Hirth
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Montagetisch
Breite:
1500 mm
Tischaufbauten Ausstattung:
2 Tragsäulen, Magnetwand, Lochplatte, 2 Böden, 20 Sichtlager
elektrisch leitend:
nein
Gewicht:
62.7 kg
Weitere Suchbegriffe: bedrunka & hirth montagetisch, tragsäule werkbankaufbauten, Werkbank, Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbankaufbau, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, System Arbeitstisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 804,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 905,86*
€ 1.077,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 887,97*
€ 1.056,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,47*
€ 1.020,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 834,21*
€ 992,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 804,21*
€ 957,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.