Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichtmagazin,HxBxT 550x310x180mm,24 Schublade(n),Schubladen transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
503022
503022
503022
503022
Artikel-Nr.:
     827-503022
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     552-3
EAN/GTIN:
     6416763082315
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Klarsichtmagazin
  • Höhe x Breite x Tiefe 550 x 310 x 180 mm
  • 24 Schublade(n), 24 x H x B x T 37 x 138 x 175 mm
  • Gehäuse aus Polypropylen / Schubladen aus Polystyrol
  • Schubladen in transparent
  • Schubladenboden gewellt
  • Böden aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: inklusive Etiketten

Zubehör:

  • 521814 Querteiler, f. Klarsichtmagazin, HxB 37x138 mm, f. Kastengröße 3, PP
  • 521818 Längsteiler, f. Klarsichtmagazin, HxT 37x175 mm, f. Kastengröße 2+3, PP

Suchbegriffe:
Magazinwand, Sichtbox, Sichtkasten, Magazinbox, Lagerbehälter, Magazinständer, Klarsichtmagazin, Kleinteile-Behälter, Klarsicht-Magazin, Kleinteile-Lagerung, Kleinteile-Magazin, Schubladenmagazin, Lagermagazin, Kleinteilemagazin

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Behältertyp:
Kleinteilemagazin
Euronorm:
nein
Höhe:
550 mm
Breite:
310 mm
Tiefe:
180 mm
Schubladen Anzahl:
24 Stück
Material Gehäuse:
Polypropylen
Material Kasten:
Polystyrol
Material Boden:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt
Schubladen-Anzahl x Größe:
24 x H x B x T 37 x 138 x 175 mm
Schublade Bodenkonstruktion:
gewellt
drehbar:
nein
Lebensmittelgeeignet:
nein
Farbe Gehäuse:
anthrazitgrau
Farbe Kasten:
transparent
Lieferumfang:
inklusive Etiketten
Gewicht:
5.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Schubladen Schubladenmagazin, kleinteilemagazin treston, klarsicht-magazin, Magazinwand, Sichtbox, Sichtkasten, Magazinbox, Lagerbehälter, Magazinständer, Kleinteile-Behälter, Kleinteile-Lagerung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,85*
€ 79,19*
€ 4,95*
ab € 65,63*
€ 79,78*
€ 4,95*
ab € 65,63*
€ 79,78*
Lager 827
16
Frei Haus
ab € 70,54*
€ 85,55*
€ 8,95*
ab € 68,85*
€ 86,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
12-550
ab € 230,59*
Zubehör
Treston
V-00
ab € 2,13*
Zubehör
Treston
V-01
ab € 2,27*
Zubehör
Treston
V-012
ab € 4,47*
Zubehör
Treston
V-02
ab € 2,86*
Zubehör
Treston
V-04
ab € 2,82*
Zubehör
Treston
V-0456
ab € 5,06*
Zubehör
Treston
V-06
ab € 7,34*
Zubehör
Treston
V-07
ab € 5,33*
Zubehör
Treston
V-078
ab € 6,47*
Zubehör
Treston
V-012
ab € 4,81*
Zubehör
Treston
V-012
ab € 4,86*
Zubehör
Treston
V-0456
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.