Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichtmagazin,HxBxT 550x310x180mm,12 Schublade(n),Schubladen transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
503024
503024
503024
503024
Artikel-Nr.:
     827-503024
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     557-3
EAN/GTIN:
     6416763034031
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
Einsatzkästen Schubladenmagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Klarsichtmagazin
  • Höhe x Breite x Tiefe 550 x 310 x 180 mm
  • 12 Schublade(n), 12 x H x B x T 81 x 138 x 175 mm
  • Gehäuse aus Polypropylen / Schubladen aus Polystyrol
  • Schubladen in transparent
  • Schubladenboden gewellt
  • Böden aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: inklusive Etiketten

Zubehör:

  • 521817 Querteiler, f. Klarsichtmagazin, HxB 81x138 mm, f. Kastengröße 6, PP
  • 521821 Längsteiler, f. Klarsichtmagazin, HxT 81x175 mm, f. Kastengröße 6, PP

Suchbegriffe:
Magazinwand, Sichtbox, Sichtkasten, Magazinbox, Lagerbehälter, Magazinständer, Klarsichtmagazin, Kleinteile-Behälter, Klarsicht-Magazin, Kleinteile-Lagerung, Kleinteile-Magazin, Schubladenmagazin, Lagermagazin, Kleinteilemagazin

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Behältertyp:
Kleinteilemagazin
Euronorm:
nein
Höhe:
550 mm
Breite:
310 mm
Tiefe:
180 mm
Schubladen Anzahl:
12 Stück
Material Gehäuse:
Polypropylen
Material Kasten:
Polystyrol
Material Boden:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt
Schubladen-Anzahl x Größe:
12 x H x B x T 81 x 138 x 175 mm
Schublade Bodenkonstruktion:
gewellt
drehbar:
nein
Lebensmittelgeeignet:
nein
Farbe Gehäuse:
anthrazitgrau
Farbe Kasten:
transparent
Lieferumfang:
inklusive Etiketten
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Kleinteil-Magazin, Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Schubladen Schubladenmagazin, klarsicht-magazin mit 12 schubladen, klarsicht-magazin, kleinteilemagazin treston, Magazinwand, Sichtbox, Sichtkasten, Magazinbox, Lagerbehälter, Magazinständer, Kleinteile-Behälter, Kleinteile-Lagerung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,93*
€ 72,04*
€ 4,95*
ab € 59,59*
€ 72,66*
€ 4,95*
ab € 59,59*
€ 72,66*
Lager 827
17
Frei Haus
ab € 63,77*
€ 77,67*
€ 4,95*
ab € 64,52*
€ 78,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
12-550
ab € 230,59*
Zubehör
Treston
V-00
ab € 2,13*
Zubehör
Treston
V-01
ab € 2,27*
Zubehör
Treston
V-012
ab € 4,47*
Zubehör
Treston
V-02
ab € 2,86*
Zubehör
Treston
V-04
ab € 2,82*
Zubehör
Treston
V-0456
ab € 5,06*
Zubehör
Treston
V-06
ab € 7,34*
Zubehör
Treston
V-07
ab € 5,33*
Zubehör
Treston
V-078
ab € 6,47*
Zubehör
Treston
V-012
ab € 4,81*
Zubehör
Treston
V-012
ab € 4,86*
Zubehör
Treston
V-0456
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.