Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerregal,Grundfeld,HxBxT 1850x806x336mm,Fachl. 80kg,4xStahlboden,Winkel gerade,einseitig,Ständer verzinkt,Ebenen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503306
503306
503306
503306
Artikel-Nr.:
     827-503306
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212267570
EAN/GTIN:
     4026212267570
Suchbegriffe:
Steck-Regal
Steckregal
meta steckregal grund
steck regal
Lagerregal - Grundfeld
  • Geeignet für Ordnung in Werkstatt und Archiv
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 806 x 336 mm
  • Feldlast 550 kg
  • Fachlast 80 kg
  • Fach Breite x Tiefe 750 x 300 mm
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Ebenen mit Anschlagkante und Sicherheitskantung
  • Aufstellwinkel gerade
  • Nutzung einseitig
  • Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstrebungen
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Diagonalverstrebungen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Zubehör:

  • 503308 Lagerregal, Anbaufeld, HxBxT 1850x756x336 mm, Fachl. 80 kg, 4xStahlboden, Winkel gerade, einseitig, Ständer verzinkt, Ebenen verzinkt

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Leichtes Steckregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
META
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Lagerregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Werkstatt, Archiv
Material:
Stahl
Höhe:
1850 mm
Breite:
806 mm
Tiefe:
336 mm
Fachlast:
80 kg
Feldlast:
550 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Fachbreite:
750 mm
Fachtiefe:
300 mm
Böden / Ebenen Ausstattung:
Anschlagkante // Sicherheitskantung
Nutzung:
einseitig
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Diagonalverstrebungen
Lieferumfang:
Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Diagonalverstrebungen und Eb
Farbe Ausführung:
verzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Gewicht:
19.1612 kg
Weitere Suchbegriffe: meta steck-regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Werkstatt-Regal, Leichtes Steckregal, Werkstattregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,52*
€ 211,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,77*
€ 210,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,96*
€ 198,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,14*
€ 192,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,25*
€ 166,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
META
4026212267587
ab € 100,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.