Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachwerkeinsatz,f. Euronormbehälter,HxBxT 57x560x364mm,15 Fächer,PE,Ausführung oben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503404-0001
503404-0001
503404-0001
503404-0001
503404-0001
Artikel-Nr.:
     827-503404-0001
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     FW1191-1 (unten) oder -2 (oben)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fachwerkeinsatz
Getränkekisten-Einsatz
fachwerkeinsatz
Fachwerkeinsatz
  • für Euronormbehälter
  • Höhe x Breite x Tiefe 57 x 560 x 364 mm
  • 15 Fächer
  • Fach Breite x Tiefe 109 x 117 mm
  • aus Polyethylen

Varianten:

  • 503404-0001 Ausführung oben
  • 503404-0002 Ausführung unten

Suchbegriffe:
Euro-Norm-Behälter, Rollwagen, Gläserkiste, Lagerbehälter, Normbehälter, Stapelbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Behälter aus Kunststoff

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Zubehör
für Behältertyp:
Euronormbehälter
Höhe:
57 mm
Breite:
560 mm
Tiefe:
364 mm
Fächer Anzahl:
15 Stück
Fachbreite:
109 mm
Fachtiefe:
117 mm
Material:
Polyethylen
Gewicht:
0.51 kg
Ausführung:
oben
Weitere Suchbegriffe: Euro-Norm-Behälter, Rollwagen, Gläserkiste, Lagerbehälter, Normbehälter, Stapelbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Behälter aus Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alpha Paletten & Boxen
FW1191-1 (unten) oder -2 (oben)
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.