Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachwerkeinsatz,f. Euronormbehälter,HxBxT 57x560x364mm,24 Fächer,PE,Ausführung unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503405-0002
503405-0002
503405-0002
503405-0002
503405-0002
Artikel-Nr.:
     827-503405-0002
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     FW1192-1 (unten) oder -2 (oben)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fachwerkeinsatz
Getränkekisten-Einsatz
fachwerkeinsatz
Fachwerkeinsatz
  • für Euronormbehälter
  • Höhe x Breite x Tiefe 57 x 560 x 364 mm
  • 24 Fächer
  • Fach Breite x Tiefe 90 x 87 mm
  • aus Polyethylen

Varianten:

  • 503405-0001 Ausführung oben
  • 503405-0002 Ausführung unten

Suchbegriffe:
Euro-Norm-Behälter, Rollwagen, Gläserkiste, Lagerbehälter, Normbehälter, Stapelbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Behälter aus Kunststoff

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Zubehör
für Behältertyp:
Euronormbehälter
Höhe:
57 mm
Breite:
560 mm
Tiefe:
364 mm
Fächer Anzahl:
24 Stück
Fachbreite:
90 mm
Fachtiefe:
87 mm
Material:
Polyethylen
Gewicht:
0.61 kg
Ausführung:
unten
Weitere Suchbegriffe: Euro-Norm-Behälter, Rollwagen, Gläserkiste, Lagerbehälter, Normbehälter, Stapelbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Behälter aus Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alpha Paletten & Boxen
FW1192-1 (unten) oder -2 (oben)
ab € 7,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.