Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konischer Behälter,HxØ 400x650/500mm,80l,PE,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503776
503776
Artikel-Nr.:
     827-503776
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     3175
EAN/GTIN:
     4250677903227
Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff
Euro-Norm-Behälter
Kunststoffbehälter
Lagerbehälter
Konischer Behälter
  • Höhe x Ø 400 x 650 / 500 mm
  • Höhe x Ø innen 380 x 600 / 490 mm
  • Inhalt 80 l
  • Aus Polyethylen
  • in weiß
  • Wände geschlossen
  • Boden geschlossen
  • Ausgestattet mit eingespritztem Alurohr-Rahmen
  • Einfacher Transport durch Tragegriffe
  • Platzsparend ineinander stapelbar
  • Lebensmittelgeeignet
  • Temperaturbeständig von -40 °C bis +60 °C

Zubehör:

  • 503779 Rollwagen, f. 80 l konische Behälter, Gestell verzinkt

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Stapelbehälter, Transportbehälter, Lebensmittel-Behälter, Konische Behälter, Zutaten-Behälter, Zutatenbehälter

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Stapelbehälter
Euronorm:
nein
Inhalt:
80 l
Höhe:
400 mm
Innenhöhe:
380 mm
Durchmesser:
650 mm
Durchmesser Innen:
600 mm
Bodendurchmesser:
500 mm
Bodendurchmesser innen:
490 mm
Form:
konisch
Material:
Polyethylen
stapelbar:
nein
nestbar:
ja
faltbar:
nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Behälter Ausstattung:
eingespritzter Alurohr-Rahmen
Deckel:
nein
Lebensmittelgeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
nein
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +60 °C
Tragevorrichtung:
Tragegriffe
Farbe:
weiß
Gewicht:
3.67 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,71*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,47*
€ 114,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,71*
€ 101,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
3281
ab € 283,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.