Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenleitsystem,m. 1 Gurt(en),Gurt L 3,7m,Pfosten HxØ 1000x83mm,Gurt Gewebeband,Pfosten chrom,Gurtfarbe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503958-0014
503958-0014
Artikel-Nr.:
     827-503958-0014
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     21-11?-111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Personenleitsystem
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • mit 1 Gurt(en)
  • Gurtlänge 3,7 m
  • Pfosten Höhe x Durchmesser 1000 x 83 mm
  • Fußdurchmesser 355 mm
  • 4-Wege-Pfosten für bis zu 3 ankommende Gurte
  • Gurt aus Gewebeband
  • Pfosten aus Aluminium mit Beschichtung in chrom
  • 3 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 503958-0011 Gurtfarbe Oliv
  • 503958-0001 Gurtfarbe blau
  • 503958-0002 Gurtfarbe bordeaux
  • 503958-0003 Gurtfarbe braun
  • 503958-0004 Gurtfarbe dunkelblau
  • 503958-0006 Gurtfarbe gelb/schwarz quer
  • 503958-0007 Gurtfarbe grün
  • 503958-0008 Gurtfarbe navy
  • 503958-0009 Gurtfarbe neon-gelb
  • 503958-0016 Gurtfarbe orange
  • 503958-0012 Gurtfarbe rot
  • 503958-0013 Gurtfarbe rot/weiß quer
  • 503958-0014 Gurtfarbe schwarz
  • 503958-0015 Gurtfarbe silbergrau

Suchbegriffe:
Absperrband, Absperrpfosten, Absperrständer für Innen, Foyer-Ausstattung, Mobile Absperrung, Personen-Leitsystem, Absperrung, Eingangsbereich-Ausstattung, Absperrständer

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Personenleitsystem
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Gurte Anzahl:
1
Gurtlänge:
3.7 m
Höhe Pfosten:
1000 mm
Durchmesser Pfosten:
83 mm
Durchmesser Fuß:
355 mm
Leitsystem Ausstattung:
4-Wege-Pfosten für bis zu 3 ankommende Gurte
Material Pfosten:
Aluminium
Oberfläche Pfosten:
beschichtet
Farbe Pfosten:
chrom
Material Gurt:
Gewebeband
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
15 kg
Gurtfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten schwarz, gurtabsperrpfosten, gurtabsperrpfosten 3700mm, Absperrband, Absperrpfosten, Absperrständer für Innen, Foyer-Ausstattung, Mobile Absperrung, Personen-Leitsystem, Absperrung, Eingangsbereich-Ausstattung, Absperrständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,85*
€ 331,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,24*
€ 328,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,11*
€ 313,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,35*
€ 303,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,35*
€ 269,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Via Guide
21-11?-111
ab € 225,26*
Ähnlich
Via Guide
21-11?-111
ab € 226,30*
Ähnlich
Via Guide
21-11?-111
ab € 226,08*
Ähnlich
Via Guide
21-11?-111
ab € 226,11*
Ähnlich
Via Guide
21-11?-111
ab € 225,49*
Ähnlich
Via Guide
21-11?-111
ab € 225,89*
Ähnlich
Via Guide
21-11?-111
ab € 225,03*
Ähnlich
Via Guide
21-11?-111
ab € 226,22*
Ähnlich
Via Guide
21-11?-111
ab € 226,78*
Ähnlich
Via Guide
21-11?-111
ab € 224,84*
Ähnlich
Via Guide
21-11?-111
ab € 225,65*
Ähnlich
Via Guide
21-11?-111
ab € 226,53*
Ähnlich
Via Guide
21-11?-111
ab € 225,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.