Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenleitsystem,m. 1 Gurt(en),Gurt L 2,3m,Pfosten HxØ 1000x83mm,Gurt Gewebeband,Pfosten Satin,Gurtfarbe Oliv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503959-0011
503959-0011
Artikel-Nr.:
     827-503959-0011
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     11-22?-111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Personenleitsystem
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • mit 1 Gurt(en)
  • Gurtlänge 2,3 m
  • Pfosten Höhe x Durchmesser 1000 x 83 mm
  • Fußdurchmesser 355 mm
  • 4-Wege-Pfosten für bis zu 3 ankommende Gurte
  • Gurt aus Gewebeband
  • Pfosten aus Aluminium mit Beschichtung in Satin
  • 3 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 503959-0011 Gurtfarbe Oliv
  • 503959-0001 Gurtfarbe blau
  • 503959-0002 Gurtfarbe bordeaux
  • 503959-0003 Gurtfarbe braun
  • 503959-0004 Gurtfarbe dunkelblau
  • 503959-0006 Gurtfarbe gelb/schwarz quer
  • 503959-0007 Gurtfarbe grün
  • 503959-0008 Gurtfarbe navy
  • 503959-0009 Gurtfarbe neon-gelb
  • 503959-0016 Gurtfarbe orange
  • 503959-0012 Gurtfarbe rot
  • 503959-0013 Gurtfarbe rot/weiß quer
  • 503959-0014 Gurtfarbe schwarz
  • 503959-0015 Gurtfarbe silbergrau

Suchbegriffe:
Absperrband, Absperrpfosten, Absperrständer für Innen, Foyer-Ausstattung, Mobile Absperrung, Personen-Leitsystem, Absperrung, Eingangsbereich-Ausstattung, Absperrständer

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Personenleitsystem
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Gurte Anzahl:
1
Gurtlänge:
2.3 m
Höhe Pfosten:
1000 mm
Durchmesser Pfosten:
83 mm
Durchmesser Fuß:
355 mm
Leitsystem Ausstattung:
4-Wege-Pfosten für bis zu 3 ankommende Gurte
Material Pfosten:
Aluminium
Oberfläche Pfosten:
beschichtet
Farbe Pfosten:
Satin
Material Gurt:
Gewebeband
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
12 kg
Gurtfarbe:
Oliv
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, via guide gurtpfosten, gurtabsperrpfosten, Absperrband, Absperrpfosten, Absperrständer für Innen, Foyer-Ausstattung, Mobile Absperrung, Personen-Leitsystem, Absperrung, Eingangsbereich-Ausstattung, Absperrständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,39*
€ 258,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,15*
€ 254,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,14*
€ 244,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,89*
€ 234,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,05*
€ 205,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Via Guide
11-22?-111
ab € 174,31*
Ähnlich
Via Guide
11-22?-111
ab € 173,30*
Ähnlich
Via Guide
11-22?-111
ab € 174,42*
Ähnlich
Via Guide
11-22?-111
ab € 174,32*
Ähnlich
Via Guide
11-22?-111
ab € 173,81*
Ähnlich
Via Guide
11-22?-111
ab € 174,06*
Ähnlich
Via Guide
11-22?-111
ab € 173,55*
Ähnlich
Via Guide
11-22?-111
ab € 173,43*
Ähnlich
Via Guide
11-22?-111
ab € 173,14*
Ähnlich
Via Guide
11-22?-111
ab € 172,97*
Ähnlich
Via Guide
11-22?-111
ab € 174,80*
Ähnlich
Via Guide
11-22?-111
ab € 173,66*
Ähnlich
Via Guide
11-22?-111
ab € 173,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.