Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenleitsystem,m. 1 Gurt(en),Gurt L 3,7m,Pfosten HxØ 1000x83mm,Gurt Gewebeband,Pfosten Satin,Gurtfarbe gelb/schwarz quer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503960-0006
503960-0006
Artikel-Nr.:
     827-503960-0006
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     21-22?-111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Personenleitsystem
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • mit 1 Gurt(en)
  • Gurtlänge 3,7 m
  • Pfosten Höhe x Durchmesser 1000 x 83 mm
  • Fußdurchmesser 355 mm
  • 4-Wege-Pfosten für bis zu 3 ankommende Gurte
  • Gurt aus Gewebeband
  • Pfosten aus Aluminium mit Beschichtung in Satin
  • 3 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 503960-0011 Gurtfarbe Oliv
  • 503960-0001 Gurtfarbe blau
  • 503960-0002 Gurtfarbe bordeaux
  • 503960-0003 Gurtfarbe braun
  • 503960-0004 Gurtfarbe dunkelblau
  • 503960-0006 Gurtfarbe gelb/schwarz quer
  • 503960-0007 Gurtfarbe grün
  • 503960-0008 Gurtfarbe navy
  • 503960-0009 Gurtfarbe neon-gelb
  • 503960-0016 Gurtfarbe orange
  • 503960-0012 Gurtfarbe rot
  • 503960-0013 Gurtfarbe rot/weiß quer
  • 503960-0014 Gurtfarbe schwarz
  • 503960-0015 Gurtfarbe silbergrau

Suchbegriffe:
Absperrband, Absperrpfosten, Absperrständer für Innen, Foyer-Ausstattung, Mobile Absperrung, Personen-Leitsystem, Absperrung, Eingangsbereich-Ausstattung, Absperrständer

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Personenleitsystem
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Gurte Anzahl:
1
Gurtlänge:
3.7 m
Höhe Pfosten:
1000 mm
Durchmesser Pfosten:
83 mm
Durchmesser Fuß:
355 mm
Leitsystem Ausstattung:
4-Wege-Pfosten für bis zu 3 ankommende Gurte
Material Pfosten:
Aluminium
Oberfläche Pfosten:
beschichtet
Farbe Pfosten:
Satin
Material Gurt:
Gewebeband
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
15 kg
Gurtfarbe:
gelb/schwarz quer
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten schwarz/gelb, gurtabsperrpfosten, gurtabsperrpfosten 3700mm, Absperrband, Absperrpfosten, Absperrständer für Innen, Foyer-Ausstattung, Mobile Absperrung, Personen-Leitsystem, Absperrung, Eingangsbereich-Ausstattung, Absperrständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,62*
€ 331,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,46*
€ 327,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,75*
€ 310,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,14*
€ 302,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,58*
€ 267,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Via Guide
21-22?-111
ab € 225,80*
Ähnlich
Via Guide
21-22?-111
ab € 225,82*
Ähnlich
Via Guide
21-22?-111
ab € 224,78*
Ähnlich
Via Guide
21-22?-111
ab € 224,65*
Ähnlich
Via Guide
21-22?-111
ab € 226,59*
Ähnlich
Via Guide
21-22?-111
ab € 226,15*
Ähnlich
Via Guide
21-22?-111
ab € 226,46*
Ähnlich
Via Guide
21-22?-111
ab € 226,23*
Ähnlich
Via Guide
21-22?-111
ab € 226,30*
Ähnlich
Via Guide
21-22?-111
ab € 225,61*
Ähnlich
Via Guide
21-22?-111
ab € 224,61*
Ähnlich
Via Guide
21-22?-111
ab € 226,68*
Ähnlich
Via Guide
21-22?-111
ab € 226,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.