Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenleitsystem,m. 1 Gurt(en),Gurt L 3,7m,Gehäuse chrom,z. Anschrauben,Gurtfarbe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503980-0014
503980-0014
503980-0014
Artikel-Nr.:
     827-503980-0014
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     93-A1?-D11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Personenleitsystem
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • mit 1 Gurt(en)
  • Gurtlänge 3,7 m
  • Gehäuse in chrom
  • zur Wandbefestigung mit Schrauben
  • 3 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 503980-0011 Gurtfarbe Oliv
  • 503980-0001 Gurtfarbe blau
  • 503980-0002 Gurtfarbe bordeaux
  • 503980-0003 Gurtfarbe braun
  • 503980-0004 Gurtfarbe dunkelblau
  • 503980-0006 Gurtfarbe gelb/schwarz quer
  • 503980-0007 Gurtfarbe grün
  • 503980-0008 Gurtfarbe navy
  • 503980-0009 Gurtfarbe neon-gelb
  • 503980-0016 Gurtfarbe orange
  • 503980-0012 Gurtfarbe rot
  • 503980-0013 Gurtfarbe rot/weiß quer
  • 503980-0014 Gurtfarbe schwarz
  • 503980-0015 Gurtfarbe silbergrau

Suchbegriffe:
Absperrband, Absperrpfosten, Absperrständer für Innen, Foyer-Ausstattung, Mobile Absperrung, Personen-Leitsystem, Absperrung, Eingangsbereich-Ausstattung, Absperrständer

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Personenleitsystem
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Gurte Anzahl:
1
Gurtlänge:
3.7 m
Befestigungsart:
Schrauben
Farbe Gehäuse:
chrom
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
1 kg
Gurtfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten schwarz, gurtabsperrpfosten, gurtabsperrpfosten 3700mm, Absperrband, Absperrpfosten, Absperrständer für Innen, Foyer-Ausstattung, Mobile Absperrung, Personen-Leitsystem, Absperrung, Eingangsbereich-Ausstattung, Absperrständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,51*
€ 151,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,84*
€ 150,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,42*
€ 144,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,23*
€ 139,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,91*
€ 118,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Via Guide
93-A1?-D11
ab € 99,90*
Ähnlich
Via Guide
93-A1?-D11
ab € 99,80*
Ähnlich
Via Guide
93-A1?-D11
ab € 99,80*
Ähnlich
Via Guide
93-A1?-D11
ab € 99,81*
Ähnlich
Via Guide
93-A1?-D11
ab € 99,98*
Ähnlich
Via Guide
93-A1?-D11
ab € 99,94*
Ähnlich
Via Guide
93-A1?-D11
ab € 99,78*
Ähnlich
Via Guide
93-A1?-D11
ab € 99,83*
Ähnlich
Via Guide
93-A1?-D11
ab € 99,92*
Ähnlich
Via Guide
93-A1?-D11
ab € 99,95*
Ähnlich
Via Guide
93-A1?-D11
ab € 99,78*
Ähnlich
Via Guide
93-A1?-D11
ab € 99,90*
Ähnlich
Via Guide
93-A1?-D11
ab € 100,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.