Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflasterspender,2x45elastisch,HxB 135x230mm,Gehäuse Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504402
504402
504402
Artikel-Nr.:
     827-504402
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     5502
EAN/GTIN:
     5715205550223
Suchbegriffe:
Mini-Pflasterspender
Pflasterspender
Sofortpflaster
pflasterspender elastisch
Pflasterspender
  • Füllung: 2 x 45 Pflaster elastisch
  • Höhe x Breite 135 x 230 mm
  • Gehäuse aus Kunststoff
  • Zur Wandmontage

Zubehör:

  • 504405 Ersatzfüllung, f. Pflasterspender, 45 Pflaster, elastisch

Suchbegriffe:
Erste-Hilfe, Pflasterspender, Sozialraumumfeld, Sanitätsausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Pflasterbox, Themenwelt GESUNDHEIT

Weitere Informationen:
Marke:
B-Safety
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Verbandsmaterialien
Verbandsmaterialtyp:
Pflasterspender
Füllung:
2 x 45 Pflaster elastisch
Pflaster-Typ:
elastisch
detektabel:
nein
Höhe Spenderbox:
135 mm
Breite Spenderbox:
230 mm
Material Gehäuse:
Kunststoff
Aufstellung/Montage:
Wandmontage
Gewicht:
0.4 kg
Weitere Suchbegriffe: pflasterspender, pflasterspender gefüllt, Erste-Hilfe, Sozialraumumfeld, Sanitätsausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Pflasterbox, Themenwelt GESUNDHEIT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Safety
5512 (6 Stueck)
ab € 49,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.