Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugklemme,f. Lochplatte,Ø 15mm,RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504528-0003
504528-0003
Artikel-Nr.:
     827-504528-0003
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4043.00.0401,4043.00.0415
EAN/GTIN:
     4251142240779
Suchbegriffe:
Werkzeugklemme
werkzeugklemme kappes
werkzeugklemme
werkzeugklemme 16mm
Werkzeugklemme
  • für Lochplatte
  • Durchmesser 15 mm

Varianten:

  • 504528-0003 anthrazitgrau RAL 7016
  • 504528-0001 alufarben

Suchbegriffe:
Hakensortiment, Lochplatte, Lochplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Lochwand, Haken-Set, Haken

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Haken
Hakentyp:
Werkzeugklemme
Plattentyp:
Lochplatte
Durchmesser:
15 mm
Gewicht:
0.02 kg
Lackierung:
anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: Hakensortiment, Lochplatte, Lochplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Lochwand, Haken-Set, Haken
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
16
1
Frei Haus
ab € 3,13*
€ 5,08*
6 Tage
unbekannt
40
€ 7,90*
ab € 3,66*
€ 5,79*
8 Tage
unbekannt
40
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 6,03*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RASTERPLAN
4043.00.0401
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.