Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montage-Rollklemme,Tragl. 2000kg,Griffbereich 76-203mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504590
504590
504590
Artikel-Nr.:
     827-504590
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     F00036
EAN/GTIN:
     4250450409212
Suchbegriffe:
Hebezeug
Montage-Klemme
Montage-Rollklemme
  • Traglast 2000 kg
  • Griffbereich 76 - 203 mm
  • mindestens 1,3 m Kurvenradius
  • einstellen auf Flanschbreite durch Drehen der Gewindespindel
  • optimaler Lauf durch dauergeschmierte Laufrollen
  • aus Stahl verzinkt mit Lackierung in blau

Suchbegriffe:
Hebezeug, Montage-Klemme

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Lastaufnahme
Last-Handling:
Montage-Rollklemme
Traglast:
2000 kg
Greifbereich:
76-203 mm
Last-Handling Funktion:
einstellen auf Flanschbreite durch Drehen der Gewindespindel
Last-Handling Ausstattung:
optimaler Lauf durch dauergeschmierte Laufrollen
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt // lackiert
Farbe:
blau
Maß B:
111 mm
Maß D:
387 mm
Maß E:
340 mm
Maß J:
280 mm
min. Kurvenradius:
1.3 m
Gewicht:
20 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 319,82*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,99*
€ 411,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,44*
€ 394,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,82*
€ 380,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.