Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülflasche,10x500ml Kochsalzlösung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
504614
504614
504614
504614
504614
504614
Artikel-Nr.:
     827-504614
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     4604 (10 Stueck)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Augenspülflasche
  • 10 x 500 ml Kochsalzlösung
  • Gemäß DIN EN 15154-4

Suchbegriffe:
Augenschutz, Erste-Hilfe, Augenspülstation, Sozialraumumfeld, Augenspülflasche, Sanitätsausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
B-Safety
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Augenspülflasche
Lösungstyp:
Kochsalzlösung
Inhalt:
500 ml
Flaschen Anzahl:
10 Stück
Norm:
DIN EN 15154-4
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, b-safety augennotfallstation, augenspülstation, augenspüllösung 500ml, Augenschutz, Erste-Hilfe, Sozialraumumfeld, Sanitätsausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,79*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 12,179* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 152,80*
€ 181,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 150,05*
€ 178,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 146,65*
€ 174,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 140,33*
€ 166,99
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 121,79*
€ 144,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.