Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl,Standardsitz schwarz,PU-Schaum,Sitz H 500-640mm,Fußkreuz RAL9005,Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504709
504709
Artikel-Nr.:
     827-504709
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     01002
EAN/GTIN:
     4260046920281
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl
  • Mit Pendellagerung
  • Mit Standardsitz aus PU-Schaum in schwarz
  • Stuhl mit Sitzneigungsverstellung
  • Höhenverstellung durch Sicherheitsgasfeder
  • Sitz Höhe 500 - 640 mm
  • Rücken aus PU-Schaum in schwarz
  • Gestell aus Stahl mit Epoxidharzbeschichtung in RAL9005 Tiefschwarz
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Gestell ohne Fußstütze
  • Fußkreuz aus Stahl mit Epoxidharzbeschichtung in RAL9005 Tiefschwarz
  • Mit Doppellaufrollen (lastabhängig gebremst)
  • Gewicht 12,5 kg
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Drehstuhl, Stuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Arbeitsdrehsessel, Pharmastuhl

Weitere Informationen:
Marke:
meychair
Serie:
Workster Komplex
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Pendellagerung
Farbe Sitz:
schwarz
Material Sitz:
PU-Schaum
Polsterung:
keine
Sitztyp:
Standardsitz
Sitzeinstellung:
Sitzneigung
Höhenverstellung durch:
Sicherheitsgasfeder
Sitzhöhe:
500-640 mm
Farbe Rücken:
schwarz
Material Rücken:
PU-Schaum
Rückenlehnenverstellung:
höhenverstellbar
höhenverstellbar:
ja
Unterbau:
Rollen
Rollentyp:
Doppellaufrollen (lastabhängig gebremst)
Armlehnen Ausführung:
ohne Armlehnen
Gestell Ausstattung:
keine
Fußstütze:
nein
Material Fußkreuz:
Stahl
Farbe Fußkreuz:
tiefschwarz // RAL9005
Oberfläche Fußkreuz:
epoxidharzbeschichtet
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
tiefschwarz // RAL9005
Oberfläche Gestell:
epoxidharzbeschichtet
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
12.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl, Stuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Arbeitsdrehsessel, Pharmastuhl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,15*
€ 196,08*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,91*
€ 197,26*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,02*
€ 209,03*
€ 2,95*
ab € 175,48*
€ 221,98*
Lager 827
24
Frei Haus
ab € 226,50*
€ 275,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,67*
€ 328,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,37*
€ 325,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,30*
€ 306,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,14*
€ 297,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,50*
€ 269,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.