Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboden,f. Montagetisch,BxT 1750x300mm,Stahl,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504806
504806
Artikel-Nr.:
     827-504806
Hersteller:
     TIXIT
Herst.-Nr.:
     42284
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montagetisch
System-Montagetisch
Ablageboden für Werkbank
Werkbankablageboden
Ablageboden für Montagetisch
  • Breite x Tiefe 1750 x 300 mm
  • Aus Stahl mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau

Suchbegriffe:
Werkbank, Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbankaufbau, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Etagenboden, Etagenboard, Ablageboard, System Arbeitstisch

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Ablageboden
für Tischtyp:
Montagetisch
Breite:
1750 mm
Tiefe:
300 mm
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
lackiert
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
elektrisch leitend:
nein
Gewicht:
8.1 kg
Weitere Suchbegriffe: ablageboden für werkbank, Werkbank, Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbankaufbau, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Etagenboden, Etagenboard, Ablageboard, System Arbeitstisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,45*
€ 137,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,93*
€ 136,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,63*
€ 130,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,95*
€ 126,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,90*
€ 108,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.