Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägboden,f. Montagetisch,BxT 2000x300mm,Stahl,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504813
504813
Artikel-Nr.:
     827-504813
Hersteller:
     TIXIT
Herst.-Nr.:
     42385
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montagetisch
System-Montagetisch
system montagetisch
Schrägboden für Montagetisch
  • Breite x Tiefe 2000 x 300 mm
  • Aus Stahl mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau

Suchbegriffe:
Werkbank, Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbankaufbau, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Etagenboden, Etagenboard, Ablageboard, System Arbeitstisch

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Schrägboden
für Tischtyp:
Montagetisch
Breite:
2000 mm
Tiefe:
300 mm
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
lackiert
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
elektrisch leitend:
nein
Gewicht:
9.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbankaufbau, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Etagenboden, Etagenboard, Ablageboard, System Arbeitstisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,77*
€ 168,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,82*
€ 167,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,83*
€ 158,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,31*
€ 151,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,50*
€ 131,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.