Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagseil,Tragl. direkt 3150kg,Nutz L 1m,Seil Ø 18mm,m. Schlaufe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504942
504942
504942
Artikel-Nr.:
     827-504942
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11020118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagseil (Draht, 1-Strang)
Anschlagseil ohne Aufhängering
Draht-Anschlagseil
Drahtseil-Lastschlinge
Anschlagseil
  • 1-strängig
  • Traglast direkt 3150 kg
  • Nutzlänge 1 m
  • Seil Ø 18 mm
  • mit Schlaufe
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • gemäß DIN EN 13414-1 und den Empfehlungen des FSA

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Seil, Hebezeug, Anschlagseil, Anschlagmittel, Sicherheitshaken

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Anschlagmittel
Anschlagmittel:
Anschlagseil
Traglast (einfach direkt):
3150 kg
Nutzlänge:
1 m
Strangzahl:
1 Stück
Hakentyp:
Schlaufe
Durchmesser Seil:
18 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Norm:
DIN EN 13414-1 // Empfehlungen FSA
Gewicht:
2.49 kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtseil-Schlinge, Drahtseilschlinge, Drahtseilstropp, drahtseilschlinge, Seil, Hebezeug, Anschlagseil, Anschlagmittel, Sicherheitshaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.